曜日別特売

LED小型ペンダントライト

LED小型ペンダントライト - スワン電器LED小型ペンダントライト - スワン電器
(1件のレビュー)

すっきりしたデザインのコンパクトペンダント

寸法(mm)Φ245×H200材質(本体)樹脂質量(g)500スイッチ引き紐式定格寿命(時間)40000色温度(K)6500光束(Lm)器具:1600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51642449PE-315BRブラウン
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
51642458PE-315GYグレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51642458
2024-03-05
用途: 蛍光灯器具を外して取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

常夜灯が付いていないタイプです。
細長いLED電球が付属で、大きい丸LED電球に交換したかった紐が邪魔をして付けられません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする