LED養鶏ランプ(電球色)

LED養鶏ランプ(電球色) - スワン電器LED養鶏ランプ(電球色) - スワン電器LED養鶏ランプ(電球色) - スワン電器

スムーズな調光により、幅広い用途でご使用頂ける本格プロ使用の養鶏LEDランプ。
フリッカーレス仕様のため、光のチラツキを抑えて鶏のストレスを軽減させます。
ボディはIP65仕様の防水・防塵仕様のため、屋外使用にも対応します。

ホワイト材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)70口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)60×118定格寿命(時間)30000機能IP65等級(防塵・防水)*防水ソケット装着時 / 口金E26最大消費電力(W)7色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)115.7光束(Lm)810RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51642354MT-7ADL-810
オープン
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする