プラコート フリー L すみっコぐらし

プラコート フリー L すみっコぐらし - ナカバヤシプラコート フリー L すみっコぐらし - ナカバヤシプラコート フリー L すみっコぐらし - ナカバヤシプラコート フリー L すみっコぐらし - ナカバヤシプラコート フリー L すみっコぐらし - ナカバヤシ

キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。台紙は、自由なレイアウトを楽しめるフリー台紙タイプで耐久性に優れた「プラコート台紙」を採用しています。

仕様ビス式製本・オリジナルタイトルカード付・透明カバー付本体質量(g)1110背幅(mm)25縦(mm)335横(mm)325材質(表紙)ポリプロピレン貼表紙台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ/タテ307×ヨコ262mm)内容量1冊
注意
補充用替台紙はア-LPR-5-Wをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51641959A-LP-150
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする