ナカバヤシ
ヘッドホン&マルチスタンド
ペンスタンド・スマートフォン・タブレット・ノートPCスタンドになるマルチスタンド付き。
使わない時はすっきり収納。
背面にケーブルや小物を収納可能。
材質
紙・ネオジム磁石・スチール
本体質量(g)
約250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約81×87×240、(スタンド部)約74×99×83
対応
【ノートPC】13.3inchまで(厚み23mm以下)【タブレット】10.9inchまで【ヘッドホン】ヘッドバンド幅42mm以下、イヤーパッド幅85mm以下
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(背面収納部)約75×80×105
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51642074
HSD-HM01LA
ラベンダー
¥
2,410
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51642090
HSD-HM01BE
ベージュ
¥
2,410
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください