曜日別特売

ロジカルノート セミB5 B罫 5P

ロジカルノート セミB5 B罫 5P - ナカバヤシ

本文罫に分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。まとめやすさにこだわり、きれいなノート作りをサポートする人気の高機能ノートシリーズです。男女ともに使いやすい大人っぽいカラーの「ダルトーンシリーズ」の5冊パック品。

仕様【本文】上質紙70gm2 A罫(7mm)・30行・30枚カジュアル(B・G・Y・V・D)サイズセミB5枚数30本体質量(g)600寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×15行数30行B罫罫幅(mm)6材質(表紙)コートボール紙製本糸綴じ背クロス製本内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51642187NB513B-5P
650
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする