曜日別特売

ロジカルノート・単品・30枚・A罫

ロジカルノート・単品・30枚・A罫 - ナカバヤシロジカルノート・単品・30枚・A罫 - ナカバヤシロジカルノート・単品・30枚・A罫 - ナカバヤシロジカルノート・単品・30枚・A罫 - ナカバヤシロジカルノート・単品・30枚・A罫 - ナカバヤシロジカルノート・単品・30枚・A罫 - ナカバヤシロジカルノート・単品・30枚・A罫 - ナカバヤシロジカルノート・単品・30枚・A罫 - ナカバヤシ

メタリック印刷に箔押しを使用した特別感のあるノート。本文は文字が綺麗に揃うロジカル罫
丈夫な糸綴じ製本

仕様【本文】上質紙70g/m2・A罫(7mm)・30行・30枚サイズセミB5枚数30本体質量(g)120寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×3行数30行A罫罫幅(mm)7材質(表紙)コートボール紙製本糸綴じ背クロス製本内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51642214NB517A-Rレッド
230
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
51642230NB517A-Bブルー
230
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
51642239NB517A-Gグリーン
230
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
51642248NB518A-Rレッド
230
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
51642257NB518A-Bブルー
230
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
51642266NB518A-Gグリーン
230
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする