ロジカルノート A4 A罫 3P

ロジカルノート A4 A罫 3P - ナカバヤシ

本文罫に分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。まとめやすさにこだわり、きれいなノート作りをサポートする人気の高機能ノートシリーズです。男女ともに使いやすい大人っぽいカラーの「ダルトーンシリーズ」のA4サイズの3冊パック品。

仕様【本文】上質紙70gm2 A罫(7mm)・36行・40枚ダルトーン(D・B・P)サイズA4枚数40本体質量(g)582寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×13行数36行A罫罫幅(mm)7材質(表紙)コートボール紙製本糸綴じ背クロス製本内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51642160NA403A-3P
760
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする