タブレットスタンド&ケーブルケース

タブレットスタンド&ケーブルケース - ナカバヤシタブレットスタンド&ケーブルケース - ナカバヤシタブレットスタンド&ケーブルケース - ナカバヤシタブレットスタンド&ケーブルケース - ナカバヤシタブレットスタンド&ケーブルケース - ナカバヤシタブレットスタンド&ケーブルケース - ナカバヤシタブレットスタンド&ケーブルケース - ナカバヤシタブレットスタンド&ケーブルケース - ナカバヤシ

使わない時はすっきりとした四角い箱。
パカっと開いてスタンドに早変わり。
ケーブルなどが収納できるインナーケース付き。
インナーケースは取り出して使用可能。

材質紙・ネオジム磁石・スチール本体質量(g)約130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×50×130対応10.9inchまでのタブレット内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【インナーケース】約W87×D37×H60(110)※()内は収納可能寸法内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51642275HSD-TC01LAラベンダー
1,660
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
51642284HSD-TC01BEベージュ
1,660
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする