仕切りケース付きファイルボックス

仕切りケース付きファイルボックス - ナカバヤシ仕切りケース付きファイルボックス - ナカバヤシ仕切りケース付きファイルボックス - ナカバヤシ仕切りケース付きファイルボックス - ナカバヤシ仕切りケース付きファイルボックス - ナカバヤシ仕切りケース付きファイルボックス - ナカバヤシ

仕切りケース5個付き。
A4サイズのクリアホルダーが収納可能。
本棚にすっきり収納できる。
持ち運びに便利な取っ手付き。

材質サイズA4耐荷重(kg)合計2(仕切りケース1個あたり400g)本体質量(g)約650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×100×240内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)仕切りケース:約318×15×224内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51642309HSD-FB01BEベージュ
2,780
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
51642300HSD-FB01LAラベンダー
2,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする