耳障りなモーター音をカットした超静音仕様
クロスカットタイプ
過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き
色ブラック本体質量(kg)5.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×340×328電源コード(m)約1.2定格時間(分)約5(休止時間:約60)運転音(dB)約50(無負荷時)ダストボックス容量(L)【紙】8(A4コピー用紙:75枚/5枚細断時)、【分別ケース】1定格消費電力(W)(50/60Hz)85細断寸法(mm)約4×25最大細断枚数紙/5枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)、CD・カード/1枚定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)162×340×328待機電力(W)1.5最大投入幅【紙】223mm【CD】121mm内容量1台