曜日別特売

LEDデスクスタンド

LEDデスクスタンド - GLOBAL(日本グローバル照明)LEDデスクスタンド - GLOBAL(日本グローバル照明)LEDデスクスタンド - GLOBAL(日本グローバル照明)LEDデスクスタンド - GLOBAL(日本グローバル照明)LEDデスクスタンド - GLOBAL(日本グローバル照明)LEDデスクスタンド - GLOBAL(日本グローバル照明)LEDデスクスタンド - GLOBAL(日本グローバル照明)LEDデスクスタンド - GLOBAL(日本グローバル照明)
消費電力(W)7定格電圧(V)100(50/60Hz)全光束(Lm)500色温度(K)5000コード長さ(cm)185RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED動作電圧(V)DC12内容量1個
注意
※製品改良の為、仕様・外観は、予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51649659R501
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする