曜日別特売

4灯可変作業ランプ

4灯可変作業ランプ - GLOBAL(日本グローバル照明)4灯可変作業ランプ - GLOBAL(日本グローバル照明)4灯可変作業ランプ - GLOBAL(日本グローバル照明)4灯可変作業ランプ - GLOBAL(日本グローバル照明)4灯可変作業ランプ - GLOBAL(日本グローバル照明)4灯可変作業ランプ - GLOBAL(日本グローバル照明)4灯可変作業ランプ - GLOBAL(日本グローバル照明)

4つの翼灯で、白熱灯4個分相当の明るさ
4つの翼灯が夫々180°回転し光を自在に操れる
1翼灯で1560lmの明るさ
室内作業や軽作業用照明に最適
AC電源コード3m、ポッキンプラグ付

質量(g)350(ランプ本体のみ:コード除く)電源(V)AC100消費電力(W)52全光束(Lm)6240(1翼灯で1560)電源コード(m)3寸法(Φ×mm)98× 250(ランプ本体のみ)色温度(K)6400電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※三脚・ケースは別売品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51649634FLD4M
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする