曜日別特売

ユニット交換形DL白色深形

ユニット交換形DL白色深形 - 東芝ライテック
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック幅(mm)115質量(kg)0.8備考断熱施工不可。器具取付け必要高さは172mmです。照射面距離:0.1周波数(Hz)50/60消費電力(W)17.5(100V)/17.1(200V)/17.1(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)4000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83仕上枠:ピュアホワイト、反射板:ピュアホワイト保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)95.4(100V)/97.6(200V)/97.6(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V)/88(200V)/74(242V)光束(Lm)1670埋め込み寸法(mm)Φ100光色白色グリーン購入法適合調光の可否調光不可配光タイプ広角タイプ遮光(°)30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51649668LEKD2533023W-LS9
44,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする