曜日別特売
モノタロウ

人工芝 ロール巻 リアルタイプECO

人工芝 ロール巻 リアルタイプECO - モノタロウ人工芝 ロール巻 リアルタイプECO - モノタロウ人工芝 ロール巻 リアルタイプECO - モノタロウ人工芝 ロール巻 リアルタイプECO - モノタロウ人工芝 ロール巻 リアルタイプECO - モノタロウ人工芝 ロール巻 リアルタイプECO - モノタロウ
(1件のレビュー)

しっかりとした35mmの厚み、打ち込み本数約14700本/m2の本格派!
青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を表現しました!
ロールタイプでお好みの長さにカットできます。裏面からカッターの刃を入れていただきますとスムーズに切れます。
水はけ用の穴が開いており透水性があります。
芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
製品の芝部分に20%の再生原料を使用した環境に配慮された商品です。

用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。仕様透水性あり材質PP+PE厚さ(mm)35長さ(m)10打込本数約14700本/m2幅(m)1内容量1巻(10m)
注意
※ロットごとに色に違いがあるため1×10Mの範囲でご使用できる箇所にのみご使用ください。
※納品後は、早めに人工芝の巻きグセやしわを充分に伸ばし、芝目の方向を揃えて仮敷きを行ってください。
※人工芝は材質上、夏の暑さや冬場の寒さにより若干伸縮する可能性があります。
※人工芝の上で重量物を引きずったり、乗り物を滑らすような使用はお止めください。芝の抜けなど劣化を早めます。
※転倒時やスライディング等、芝の上で滑ると擦過傷、火傷の恐れがありますのでご注意ください。
※夏場屋外で日当たりの良いところは、人工芝の表面が熱くなっている場合がありますのでご注意ください。
※日陰ではコケや藻が発生する場合がありますので定期的に清掃してください。
※溶剤や溶液の直接散布は芝の劣化につながりますのでお止めください。
※防炎仕様ではありません。人工芝の上ではタバコや花火、ガスコンロなど火気の取扱は絶対禁止です。
※施工時に接着剤をご使用の場合は本貼りの前に一度接着確認をしてください。
※人工芝が剥がれてきた場合は剥がれてきた箇所を両面テープ又は接着剤で補修してください。
※屋外で使用する場合、風で飛ばされないようしっかりと固定してください。
※屋内で使用する場合、施工直後臭いがする事がありますのでその際は十分換気を行ってください。
※人工芝の廃棄時は各自治体の指定に従い処理をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61785905-
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: 2階のバルコニーに敷設
その他業種

2階のバルコニーに敷設するため購入しました。
ニオイが少しあり気になりますが室内で使う予定はなかったので問題ありません。
色合いは写真通りの若葉色でした。芝高さも十分なので寛げると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする