スクリュー管瓶
試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。
用途
液体・粉末試料の保管
材質
硼珪酸ガラス
色
透明
材質(キャップ)
PP(PEシート付き)
耐熱温度(℃)
本体:180、キャップ:70、パッキン:50
パッキン
付き
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※容量は目安となります。
※常圧での使用を想定しております。
※クリーンルーム内で生産された商品ではありません。
※梱包材等の埃やチリが瓶内に入っている場合があります。
※完全密閉容器ではありませんので、漏れに起因する損害に対して補償は致しません。
※横倒しにして保管すると漏れる恐れがあります。
※保存容器であって輸送容器ではありません。
※内容物が当該商品の仕様で保管可能かご確認のうえご使用ください。
適合不明の場合は事前にテストを行ってください。
※危険物を保管しないでください。
※ご使用の内容液や外環境によっては液体が膨張するなどし、液漏れする可能性があります。
フタを閉めてから、必ず漏れの確認をしてください。
全6種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
6
9
13.5
20
30
50
内容量
1箱(55本)
1箱(110本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
口内径×胴径×高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52725699
-
1箱(110本)
6
9.28×16×61
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52725708
-
1箱(110本)
9
11.54×22×50
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52725717
-
1箱(55本)
13.5
11.54×22×70
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52725726
-
1箱(55本)
20
16.5×27.5×57
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52725735
-
1箱(55本)
30
16.5×27.5×75
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52725744
-
1箱(55本)
50
16.5×28×112
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください