曜日別特売

MCG1100SP-LX

MCG1100SP-LX - Panasonic(パナソニック)

UTPケーブルから光ファイバに変換することで、UTPケーブルでは100mまでに限られている伝送距離を延長するための変換装置です。
・電源内蔵、外付けACアダプタ不要です
・簡易光ポートモニタリング(LEDで状態確認できます)
・SFPモジュール挿入式(製品同梱のSFPモジュールを挿入して利用します)
・50℃までの動作環境に対応しているので工場、マンションなど通常より環境温度の高い場所への設置が可能です
・スイッチ側のリンクアグリゲーション機能に対応(
スイッチングハブでリングアグリゲーション機能を設定する場合)

仕様【光トランシーバ】光波長:1310nm、受光感度(最小):-21dBm、光ファイバ送信パワー:-9.0~-3.0dBm付属品1000BASE-LX SFP Module(i) (PN54024)、取扱説明書、ネジ、取付金具、ゴム足質量(g)620消費電力(W)(最大/最小)2.6/1.4インターフェース(1000BASE-T)1、(1000BASE-LX)1(LCコネクタ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32 85 150適合ケーブルシングルモード・ファイバ・ケーブル(ITU-T G.652)、ルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm)設置方法19インチラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70入力電圧範囲(V)90~132伝送距離最大:10km(SMF)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、550m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅500MHz/km)動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)保存湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51652687PN61325K
137,000
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする