ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブです。
・全ポートギガ レイヤ2 ノンインテリジェントスイッチングハブ。
・オリジナルのループ検知・遮断機能とヒストリー機能でトラブルを回避し、高信頼ネットワークを構築します。
・ファンレス、コンパクト筐体、マグネット付で、場所を選ばない優れた設置性を実現。
・ホワイト系のオフィス什器に馴染むよう本体色を「マットホワイト」へ変更しました。
・オプションのカラーチップでシステム系統を視覚的に確認可能。
・ディップスイッチを底面に移動し、誤操作を抑止する設計です。
・ポートに接続したケーブルを束ねて留めるためのLANケーブル固定用穴を筐体に実装し、美観を損ねません。