リチウムイオンバッテリーにより電源と溶接機のオールインワンを実現
非接触でアークを起動可能。高周波電圧スタート搭載
電源を切っても設定値が残るメモリー機能
自動電源OFFにて電池の消耗を防ぐ待機OFF機能
手棒溶接時、電撃防止機能・短絡保護機能搭載
過放電、過充電に対する警告や充電制御でバッテリー劣化を防ぐ、バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載
パルス周波数 低速0.2Hzから高速500Hzまで調節可能
状態をLEDで確認。離れた場所からでもフロントのLEDの色で電池残量や警告など状態を把握できます。