曜日別特売

折板用ローラーハンドルセット

折板用ローラーハンドルセット - タイホウ折板用ローラーハンドルセット - タイホウ
(1件のレビュー)

継柄を使用し立ったまま作業出来るので腰への負担が激減
作業性が格段にUP
意匠登録;1664692 (渡会貴博氏と共同開発)

用途折半屋根用適合塗料水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型フッ素、遮熱塗料、防水用トップコート、水性一液シーラー等内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51651680-折板用ローラーハンドル(腰らく) 1本、桃虎21mm スモール4インチ 1本、ハヤブサ13mmミニミニ1インチ 2本
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
51651689-折板用ローラーハンドル(腰らく) 1本、桃虎21mm スモール6インチ 1本、ハヤブサ13mm ミニミニ2インチ 2本
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51651680
2024-05-31
用途: 折板屋根の塗り替え

作業的には1つのロ-ラ-で作業できて満足ですが、収納的にロ-ラ-ハンドルの長さが
少し短いとローラ-をつけたままの状態で、塗料の一斗缶(ふたを切った状態)に
入れたまま ふた(一斗缶用のふた)ができて便利かなと思います。
(現在の長さでも斜めにして、無理やり押さえこめばふたはできますが)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする