タイホウ
PSX型虎内容器ダブル(凹凸:両面)
※特許;第6537033号 第7054931号 計算された凹凸によって、ローラーに含んだ余分な塗料を落として、泡立ちを抑えることができます。
用途
塗装用内容器
仕様
【しごき面】両面
寸法(mm)
【横上部(底)×縦上部(底)×高さ】230(205)×190(165)×130
容量(L)
約4.5
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51652495
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください