タイホウ
仕事がはかどる虎 内容器M
ネットのわずらわしさをなくしネタ切れを軽減させ、かつ軽量!しごきやすいナナメカット 虎スマート7インチと併せて使用することで仕事がはかどる
特許;第6537033号 第7054931号
用途
塗装用内容器
仕様
【しごき面】片面
寸法(mm)
【横上部(底)×縦上部(底)×高さ】270(170)×245(210)×135
容量(L)
約5.5
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51652504
-
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください