曜日別特売

粒剤対応型クローラ式追肥機

粒剤対応型クローラ式追肥機 - みのる産業粒剤対応型クローラ式追肥機 - みのる産業粒剤対応型クローラ式追肥機 - みのる産業粒剤対応型クローラ式追肥機 - みのる産業粒剤対応型クローラ式追肥機 - みのる産業

粒状の肥料と、農薬が散布可能です。
軟弱な圃場でも走行がスムーズなクローラ車輪!
畝高さに合わせて、散布位置が上下無段階調節できます。
散布の入・切は手元のレバー操作で容易にでき、片側散布も可能です。
散布量は肥料では9~73kg/10aの範囲、
粒剤の農薬では2~10kg/10a (畝間隔130cm・走行速度1.0m/s・両側散布時)で調節ができます。

用途肥料・農薬の散布質量(kg)64寸法(cm)全長100~130×全幅65~135×全高130~160内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51650614AN-60
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする