タイホウ
ミニミニガンガン(13ミリ短毛)
転がりスムーズ、作業性良好 エコノミータイプのマイクロファイバーローラー
用途
外壁、サイディング、軒天
サイズ
ミニミニ
毛丈(mm)
13
サイズ(inch)
2
適合塗料
低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料
生地の種類
マイクロファイバー
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51652145
-
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください