タイホウ
白虎(4ミリ短毛)
短毛とは思えない作業性。泡立ち、飛散を抑え鏡面仕上げを実現。タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!
用途
木部、鉄部、内装、仕上げ用
毛丈(mm)
4
適合塗料
水性クリヤー・ニス、水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル等
生地の種類
マイクロファイバー
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
サイズ(inch)
外筒外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51650894
-
1本
スモール
4
15
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51650910
-
1本
スモール
6
15
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51650919
-
1本
ミドル
7
25
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651698
-
1袋(2本)
ミニミニ
2
10
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651707
-
1袋(2本)
ミニミニ
3
10
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651716
-
1袋(2本)
ミニミニ
4
10
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください