曜日別特売

ボンベカバー

ボンベカバー - フジ

高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。

用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ625×(カバー丈)1350適合ボンベプロパン 50kg容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)370×1300内容量1枚
注意
※ボンベカバー プロパン 50kg用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51654060FGB-P50
7,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接養生具(シート・フェンス等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする