曜日別特売

ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】

ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】 - ホームテイストハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】 - ホームテイストハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】 - ホームテイストハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】 - ホームテイストハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】 - ホームテイストハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】 - ホームテイストハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】 - ホームテイストハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】 - ホームテイスト

ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】(キッズ チェア 椅子)場所を取らないコンパクトサイズのキッズチェア!
丈夫な天然パイン材フレームで安心設計!
座面と足置きは3段階調節可能!
カラーは選べる6色展開!

用途キッズスペース、保育所、幼稚園の椅子として質量(kg)4.5耐荷重(kg)座面: 約40、足置き: 約25材質(フレーム)天然木(パイン材)、ウレタン塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×40.5×74組立時間15~30分材質(座面)ウレタンフォーム、PVC内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
※商品のダンボールにも記載してありますが、中の商品に傷がつく場合があるため、商品開梱時にカッターナイフなどの刃物を使用しないようお願いいたします。梱包テープをはがして開梱して頂くようお願いします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51653685HT-CCH-FBLフィヨルドブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51653694HT-CCH-SEPKセレーヌピンク
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51653710HT-CCH-SMソフトミント
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする