タイホウ
フラットローラー
毛丈2ミリで凸部のみを美装仕上げに(確認;参考写真)。気泡の出にくい羊毛を採用!
ガラスコート用にも最適。 美装仕上げに!
用途
ガラスコート用、フラット仕上げ用、美装仕上げ用
サイズ
スモール
毛丈(mm)
-
適合塗料
水性・油性・遮熱塗料対応
外筒外径(Φmm)
15
生地の種類
ポリエチレンフォームスポンジ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51651585
-
4
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51651594
-
6
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください