曜日別特売

高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットSサイズ(130×185cm)洗えるラグマット|ナルトレア

高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットSサイズ(130×185cm)洗えるラグマット|ナルトレア - ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットSサイズ(130×185cm)洗えるラグマット|ナルトレア - ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットSサイズ(130×185cm)洗えるラグマット|ナルトレア - ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットSサイズ(130×185cm)洗えるラグマット|ナルトレア - ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットSサイズ(130×185cm)洗えるラグマット|ナルトレア - ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットSサイズ(130×185cm)洗えるラグマット|ナルトレア - ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットSサイズ(130×185cm)洗えるラグマット|ナルトレア - ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットSサイズ(130×185cm)洗えるラグマット|ナルトレア - ホームテイスト
(1件のレビュー)

高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットSサイズ(130×185cm)洗えるラグマット|ナルトレア
新色を6色追加しました!
自分のお部屋にあったカラーをお選びいただけます!
超極細繊維を高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!
お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!
ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適♪
女性一人でも模様替え時や洗濯時の移動がとっても楽な計量設計!

用途事務所や休憩室のマット、ラグ、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D)(mm)1300×1850内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※モニターにより実際の色と異なる場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51653177FRG-S-GYグレー
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51653186FRG-S-DGYダークグレー
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51653195FRG-S-AMアメジスト
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51653204FRG-S-KHカーキ
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51653220FRG-S-PPKペールピンク
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51653229FRG-S-BKブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: たたみの上に使っています
不動産業

畳が古くなってしまったので、畳を保護するために上にひいて使っていますが、感触が良く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする