曜日別特売

大人かわいいインテリア フリル付きベロアソファ 2人掛け 【Chammy -チャミー-】

大人かわいいインテリア フリル付きベロアソファ 2人掛け 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア フリル付きベロアソファ 2人掛け 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア フリル付きベロアソファ 2人掛け 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア フリル付きベロアソファ 2人掛け 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア フリル付きベロアソファ 2人掛け 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア フリル付きベロアソファ 2人掛け 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア フリル付きベロアソファ 2人掛け 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア フリル付きベロアソファ 2人掛け 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト

大人かわいいインテリア フリル付きベロアソファ 2人掛け!
フリルが目を引く可愛らしいデザインでお部屋の主役に。
背もたれは14段階のリクライニングが可能です。
座面にはポケットコイルを使用しているので、長時間座っても疲れにくく、機能性も兼ね備えています。

用途事務所や休憩室、待合室のソファ、ローソファとして。付属品ロータイプ用脚×4材質張地:ポリエステル100%、構造部材:スチールパイプ・ポケットコイルスプリンク・樹脂脚、中身:ウレタンフォーム質量(kg)13耐荷重(kg)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×65-71×63(座面の31)内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※モニターにより実際の色と異なる場合がございます。
※ひじ掛けはリクライニングしません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51652906SH-07-OKBF-2-PKBKピンク&ブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51652915SH-07-OKBF-2-PKBRピンク&ブラウン
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51652924SH-07-OKBF-2-BEBKベージュ&ブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51652940SH-07-OKBF-2-BEBRベージュ&ブラウン
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51652949SH-07-OKBF-2-GYBKグレー&ブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51652958SH-07-OKBF-2-GYBRグレー&ブラウン
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51652967SH-07-OKBF-2-GEBKグリーン&ブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51652976SH-07-OKBF-2-GEBRグリーン&ブラウン
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする