ホームテイスト
大人かわいいインテリア 背もたれ付きビーズソファ 【Chammy -チャミー-】
大人かわいいインテリア 背もたれ付きビーズソファ!
ダイヤモンドキルトを施し、エレガントに仕上げております!
さらりとした感触の生地と温かみのある起毛調の生地で2パターンの触り心地が体感できます!
用途
事務所や休憩室、待合室のクッション、ビーズソファとして。
材質
中身:発泡ポリエスチレンビーズ(3mm)、主材/張地:ポリエステル 100%
質量(kg)
5.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
71×71×55(SH:36)
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※モニターにより実際の色と異なる場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51652985
SH-07-OKBKS-WH
ホワイト
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51652994
SH-07-OKBKS-GY
グレー
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51653010
SH-07-OKBKS-PK
ピンク
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51653019
SH-07-OKBKS-BL
ブルー
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。