指で弾くピアノ カリンバ初心者セット ハンドメイドタイプ 17キー 穴なし

指で弾くピアノ カリンバ初心者セット ハンドメイドタイプ 17キー 穴なし - ホームテイスト指で弾くピアノ カリンバ初心者セット ハンドメイドタイプ 17キー 穴なし - ホームテイスト指で弾くピアノ カリンバ初心者セット ハンドメイドタイプ 17キー 穴なし - ホームテイスト指で弾くピアノ カリンバ初心者セット ハンドメイドタイプ 17キー 穴なし - ホームテイスト指で弾くピアノ カリンバ初心者セット ハンドメイドタイプ 17キー 穴なし - ホームテイスト指で弾くピアノ カリンバ初心者セット ハンドメイドタイプ 17キー 穴なし - ホームテイスト指で弾くピアノ カリンバ初心者セット ハンドメイドタイプ 17キー 穴なし - ホームテイスト指で弾くピアノ カリンバ初心者セット ハンドメイドタイプ 17キー 穴なし - ホームテイスト

指で弾くピアノ!カリンバ初心者セット ハンドメイドタイプ!アフリカで生まれたカリンバは、初心者でも手軽に美しい音色を奏でることができる楽器として人気が高まっています。
本体はレジンなどでアレンジできるハンドメイドタイプです。
硬くて変形しにくく楽器や家具に使用されるオクメ材を使用しているので、明るくて響きやすい音色を奏でられます。
楽譜付きの小冊子と、収納用ポーチ、汚れを拭きとるクロス、鍵盤を見やすくするステッカーシール、チューニング用のハンマーがセットになって、初心者でもお手軽に始められます。

用途誕生日、母の日、出産祝いのプレゼント・贈り物に。自宅で気軽に楽しむ楽器として。仕様音調:C調セット内容楽譜小冊子・収納ポーチ・クリーニングクロス・ステッカーシール・チューニングハンマー材質本体:オクメ材、トーンバー:ステンレス、塗装:PU塗装ナチュラル質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.8×18.5×2.0鍵盤数17キー内容量1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※木材の性質上、その木の年輪や木目模様などによる個体差があるため、商品写真と実際の商品の一部が異なる場合がございます。
※レジンなどの制作に関する道具は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51652818SH-06-KKE17-NA
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥455/税込¥501
北海道地方1¥546/税込¥601
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

教育楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする