曜日別特売

指で弾くピアノ カリンバ初心者セット 絵柄付きタイプ

指で弾くピアノ カリンバ初心者セット 絵柄付きタイプ - ホームテイスト指で弾くピアノ カリンバ初心者セット 絵柄付きタイプ - ホームテイスト指で弾くピアノ カリンバ初心者セット 絵柄付きタイプ - ホームテイスト指で弾くピアノ カリンバ初心者セット 絵柄付きタイプ - ホームテイスト指で弾くピアノ カリンバ初心者セット 絵柄付きタイプ - ホームテイスト指で弾くピアノ カリンバ初心者セット 絵柄付きタイプ - ホームテイスト指で弾くピアノ カリンバ初心者セット 絵柄付きタイプ - ホームテイスト指で弾くピアノ カリンバ初心者セット 絵柄付きタイプ - ホームテイスト

指で弾くピアノ!カリンバ初心者セット!アフリカで生まれたカリンバは、初心者でも手軽に美しい音色を奏でることができる楽器として人気が高まっています
硬くて変形しにくく楽器や家具に使用されるオクメ材を使用しているので、明るくて響きやすい音色を奏でられます。
楽譜付きの小冊子と、収納用ポーチ、汚れを拭きとるクロス、鍵盤を見やすくするステッカーシール、チューニング用のハンマーがセットになって、初心者でもお手軽に始められます。

用途誕生日、母の日、出産祝いのプレゼント・贈り物に。自宅で気軽に楽しむ楽器として。仕様音調:C調セット内容楽譜小冊子・収納ポーチ・クリーニングクロス・ステッカーシール・チューニングハンマー材質本体:オクメ材、トーンバー:ステンレス、塗装:PU塗装質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×18.5×3.2鍵盤数17キー内容量1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※木材の性質上、その木の年輪や木目模様などによる個体差があるため、商品写真と実際の商品の一部が異なる場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51652730SH-06-KPA17-B-BRバード/ブラウン
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51652739SH-06-KPA17-B-NAバード/ナチュラル
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51652748SH-06-KPA17-C-BRキャット/ブラウン
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51652757SH-06-KPA17-C-NAキャット/ナチュラル
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51652766SH-06-KPA17-S-BRサーフボード/ナチュラル
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51652775SH-06-KPA17-S-NAサーフボード/ナチュラル
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

教育楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする