ほほえみ(超極細芯)

ほほえみ(超極細芯) - タイホウほほえみ(超極細芯) - タイホウほほえみ(超極細芯) - タイホウほほえみ(超極細芯) - タイホウほほえみ(超極細芯) - タイホウほほえみ(超極細芯) - タイホウほほえみ(超極細芯) - タイホウ
(1件のレビュー)

雨樋、鼻隠しの間のような狭い隙間部分もローラーでの塗装が可能になり作業性が格段にアップ。

用途目隠しフェンス、雨樋、鼻隠しの間、ルーバー奥の隙間、ウッドデッキやベンチなどの隙間。サイズミニミニサイズ(inch)3外筒外径(Φmm)6内容量1袋(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
生地の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51652416-2.5ポリエステル
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
51652425-4マイクロファイバー
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
51652434-7マイクロファイバー
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51652416
2024-03-24
用途: 塗装作業時
吉田塗装工業建設業・工事業

細かいすき間に使えて材料の含みも良いので改善するところは、
ないです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする