曜日別特売

さわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ

さわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ - ホームテイストさわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ - ホームテイストさわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ - ホームテイストさわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ - ホームテイストさわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ - ホームテイストさわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ - ホームテイストさわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ - ホームテイストさわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ - ホームテイスト

ごみ箱上の空間をより快適にしたごみ箱上ラックワイドタイプ!さわやかなホワイトウォッシュの色目が空間の雰囲気を変えてくれる商品です!

用途事務所や休憩室の食器棚、キャビネット、収納棚、レンジ台、レンジラック、ゴミ箱上収納として。材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)31ホワイトウォッシュ耐荷重(kg)天板:5、オープンスペース:25、可動棚大:2、可動棚小:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.5×45.5×181組立時間90分材質(脚部)スチール(粉体塗装)内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51653658FSK-T30L3-WHW
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,819/税込¥2,001
北海道地方1¥3,637/税込¥4,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする