ホームテイスト
さわやかなカウンター下引き戸収納
カウンター下に置ける高さ85cmの引き戸収納!
お部屋や用途に合わせて幅と奥行が選べる4タイプでセットもおすすめ。
お部屋に馴染みやすく、使い勝手のいい商品です!
用途
キッチンカウンター下の収納、食器棚、食料棚として。台所やお部屋のキャビネット、収納棚としてもお使いいただけます。
材質
プリント紙化粧繊維板
色
ホワイトウォッシュ
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時間
静止耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51653597
FKSS-6015-WHW
60.2×16.1×85
30分
天板:5、棚板:3、底板:3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51653606
FKSS-6020-WHW
60.2×21.1×85
30分
天板:5、棚板:3、底板:4
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51653615
FKSS-9015-WHW
90.2×16.1×85
45分
天板:5、棚板:3、底板:5
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月上旬
51653624
FKSS-9020-WHW
90.2×21.1×85
45分
天板:5、棚板:3、底板:6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。