曜日別特売

先芯入りEVA長靴 TT-4955

先芯入りEVA長靴 TT-4955 - 内外ゴム先芯入りEVA長靴 TT-4955 - 内外ゴム先芯入りEVA長靴 TT-4955 - 内外ゴム先芯入りEVA長靴 TT-4955 - 内外ゴム先芯入りEVA長靴 TT-4955 - 内外ゴム先芯入りEVA長靴 TT-4955 - 内外ゴム

軽量・EVAラバー素材の樹脂先芯入安全長靴。JIS T 8101に準拠した底を採用しており、滑りにくい。履き口には反射材・ドローイング付の袴あり。冷え防止の取り外し可能なソックス付き。柔らかくて履きやすく作業に最適。

用途土木・農林・食品関連など材質(アッパー)EVA+合成皮革機能軽量材質(底部)EVA+ラバー材質(先芯)樹脂靴タイプ長靴内容量1足
注意
※高温になると収縮し変形する恐れがあります。
※生産国・製造工場・製造時期・モデル・サイズ・カラーに関わらず、左右の大きさの違い、足入れの広さ、同じサイズ、同じ製造工場であっても個体差が生じる場合がございます。
全16種類を絞り込む
サイズ(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51654604TT-4955ブラック23120
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
51654620TT-4955ブラック24120
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
51654629TT-4955ブラック25125
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
51654638TT-4955ブラック26125
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
51654647TT-4955ブラック27130
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
51654656TT-4955ブラック28130
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
51654665TT-4955ブラック29135
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
51654674TT-4955ブラック30135
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
51654690TT-4955ホワイト23120
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
51654699TT-4955ホワイト24120
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
51654708TT-4955ホワイト25125
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
51654717TT-4955ホワイト26125
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
51654726TT-4955ホワイト27130
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
51654735TT-4955ホワイト28130
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
51654744TT-4955ホワイト29135
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
51654760TT-4955ホワイト30135
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする