内外ゴム
EVA長靴 TT-4957
軽量・EVA素材の作業長靴。履き口には反射材・ドローイング付の袴あり。取り外し可能なインソール付き。柔らかくて履きやすく作業に最適。
用途
土木・農林・食品関連など
色
ブラック
材質(アッパー)
EVA+合成皮革
機能
軽量
材質(底部)
EVA
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
※高温になると収縮し変形する恐れがあります。
※生産国・製造工場・製造時期・モデル・サイズ・カラーに関わらず、左右の大きさの違い、足入れの広さ、同じサイズ、同じ製造工場であっても個体差が生じる場合がございます。
全7種類を絞り込む
サイズ
L
LL
M
S
サイズ(cm)
選択してください
22
23
24
25
26
27
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51654839
TT-4957L婦人
S
22
120
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
51654848
TT-4957L婦人
M
23
120
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
51654857
TT-4957L婦人
L
24
125
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
51654866
TT-4957M紳士
S
25
125
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
51654875
TT-4957M紳士
M
26
130
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
51654884
TT-4957M紳士
L
27
130
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
51654900
TT-4957M紳士
LL
27
130
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった