内外ゴム
EVA長靴 TT-4956
軽量・EVA素材の作業長靴。履き口には反射材・ドローイング付の袴あり。取り外し可能なインソール付き。柔らかくて履きやすく作業に最適。
用途
土木・農林・食品関連など
色
ブラック
材質(アッパー)
EVA+合成皮革
機能
軽量
材質(底部)
EVA
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
※高温になると収縮し変形する恐れがあります。
※生産国・製造工場・製造時期・モデル・サイズ・カラーに関わらず、左右の大きさの違い、足入れの広さ、同じサイズ、同じ製造工場であっても個体差が生じる場合がございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51654769
TT-4956L婦人
S
22
120
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
51654778
TT-4956L婦人
M
23
125
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
51654787
TT-4956L婦人
L
24
125
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
51654796
TT-4956M紳士
S
25
130
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
51654805
TT-4956M紳士
M
26
130
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
51654814
TT-4956M紳士
L
27
135
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
51654830
TT-4956M紳士
LL
28
135
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった