三愛
女性用事務服(長袖)
日本製の生地を使用したレディースウェア。ソフトな風合いで少し厚手の生地を使用。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65/レーヨン35
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51654909
6400
M
106
39
51
61
¥
7,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51654918
6400
L
110
41
53
64
¥
7,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51654927
6400
LL
114
43
55
67
¥
7,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51654936
6400
3L
118
45
57
69
¥
7,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください