三愛
女性用事務服(長袖)
日本製の生地を使用したレディースウェア。ソフトな風合いで薄手の生地を使用。
色
サックス
混率(%)
ポリエステル65/レーヨン35
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51654988
364
M
104
39
51
61
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51654997
364
L
108
41
53
64
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655006
364
LL
112
43
55
67
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655015
364
3L
118
45
57
67
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください