三愛
防寒パイロットジャンパー
綿100%の表地を使用しており、火を使う現場でも安全に作業できます。また内側ボア仕様の防寒ジャンパーです。
種別
パイロットジャンパー
色
ネイビー
混率(%)
綿100
機能
防寒
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51655067
3500
M
122
65
83
¥
14,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655076
3500
L
126
68
86
¥
14,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51655085
3500
LL
130
71
89
¥
14,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51655094
3500
3L
135
74
92
¥
14,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください