三愛
防寒パイロットジャンパー
日本製の静電気帯電防止素材を表地に採用。
首元のボアは脱着可能。
種別
パイロットジャンパー
色
パープル
混率(%)
ポリエステル100
機能
静電気帯電防止、防寒
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51655110
6500
M
124
53
54
67
¥
13,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655119
6500
L
128
55
56
69
¥
13,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51655128
6500
LL
132
57
58
71
¥
13,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655137
6500
3L
136
59
59
73
¥
13,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください