三愛
防寒パイロットジャンパー
撥水加工を施したナイロンツイル生地を使用し、軽量でタフな内側ボア仕様の防寒ジャンパー。
種別
パイロットジャンパー
色
ネイビー
混率(%)
ナイロン100
機能
撥水、軽量、防寒
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51655024
9800
M
122
65
83
¥
9,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655040
9800
L
126
68
86
¥
9,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655049
9800
LL
130
71
89
¥
9,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655058
9800
3L
134
74
92
¥
9,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください