三愛
防寒カストロコート
綿100%の表地を使用しており、火を使う現場でも安全に作業できます。また内側ボア仕様の防寒コートです。
種別
カストロコート
色
ネイビー
混率(%)
綿100
機能
防寒
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51655146
3000
M
122
51
57
76
¥
14,800
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655155
3000
L
126
52
59
78
¥
14,800
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655164
3000
LL
130
53
61
80
¥
14,800
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51655180
3000
3L
135
57
63
82
¥
14,800
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください