三愛
防寒カストロコート
撥水加工を施したナイロンツイル生地を使用し、内側ボア仕様の防寒コート。
種別
カストロコート
混率(%)
ナイロン100
機能
防寒、撥水
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51655225
4000
ネイビー
M
122
51
57
¥
11,700
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
12日以内出荷
返品不可
51655234
4000
ネイビー
L
126
52
59
¥
11,700
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51655250
4000
ネイビー
LL
130
53
61
¥
11,700
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655259
4000
ネイビー
3L
135
57
63
¥
11,700
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655268
4000
ODグリーン
M
122
51
57
¥
11,700
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655277
4000
ODグリーン
L
126
52
59
¥
11,700
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655286
4000
ODグリーン
LL
130
53
61
¥
11,700
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655295
4000
ODグリーン
3L
135
57
63
¥
11,700
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください