三愛
防寒ハーフコート
静電気帯電防止素材を使用した表地を採用。
内側ボア素材の防寒ハーフコート。
種別
カストロコート
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル60/綿40
機能
防寒、静電気帯電防止
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51655189
5000
M
122
50
58
74
¥
16,000
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655198
5000
L
126
51
58
78
¥
16,000
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655207
5000
LL
130
52
60
78
¥
16,000
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655216
5000
3L
134
53
62
80
¥
16,000
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください