三愛
防寒カストロコート
日本製の静電気帯電防止素材を表地に採用。
首元のボアは脱着可能。
種別
カストロコート
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
機能
防寒、静電気帯電防止
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51655304
6000
M
128
54
57
81
¥
14,500
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655320
6000
L
132
56
58
83
¥
14,500
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655329
6000
LL
136
58
59
85
¥
14,500
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51655338
6000
3L
140
60
61
87
¥
14,500
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください