使い捨て防じんマスク(DS-2)

使い捨て防じんマスク(DS-2) - YICHITA使い捨て防じんマスク(DS-2) - YICHITA

顔にフィットするエルゴノミクスデザインマスクです。
国家検定DS2合格品。
視界が広くスマートなマスク形状。
鼻の形状に自由変形するノーズクリップ。
鼻の隙間から息の抜けを防止するノーズパッド。
オーバーヘッドタイプの掛け紐は長さ調整が可能です。
呼吸がしやすく快適
個装パッケージで安心。

用途
金属溶接時、顔にフィットし、健康被害を防ぎます。
溶接ヒューム法のフィットテストをクリアするためにも。
タイプオーバーヘッドタイプ規格DS2粒子捕集効率(%)95.0以上型式検定合格番号第TM812号RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は、環境中に浮遊する有害粉塵が呼吸器から人体に吸い込まれるのを効果的に抑制することができます。ただし、有害ガス/有害蒸気/有害エアロゾル/放射線粉塵/ダイオキシン粉塵が存在するところ、石綿を使用した建物の解体現場、酸素濃度が18%以下の環境、有害物質の種類や濃度、酸素濃度が不明な場所では使用できません。これらの条件下では絶対に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
吸気抵抗(Pa)
使用限度時間(h)
排気抵抗(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516542277176971ケース(20枚)50以下850以下
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
516542367176991ケース(15枚)70以下1070以下
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする