ミタニコーポレーション
MWB MOVERADカーゴパンツ
上質な生地感リッチスタイル!動けるストレッチカーゴパンツ!5ポケットにジッパー付きダブルカーゴポケットとスマホ収納ポケットで頼れる収納力です。
用途
一般作業・土木建築・工場内作業・レジャー
種別
カーゴパンツ
混率(%)
綿65/ポリエステル33/ポリウレタン2
股下(cm)
78
内容量
1枚
注意
※蛍光増白剤が入っていない洗剤をご使用ください
※タンブラー乾燥機のご使用はお避けください。
※洗濯ネットをご使用ください
※水や汗で濡れたままの状態や脱水後の長時間の放置はお避けください。色落ち・色移りする恐れがあります。
※摩擦により色落ち・色移りする場合があります。
※素材の特性上、水洗いで縮む場合がございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51654245
191905
ブラック
M
78
27
17
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51654254
191908
ブラック
3L
90
30
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51654270
191911
ネイビー
LL
88
29
19
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51654279
191914
ブラウン
L
82
28
18
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51654288
191906
ブラック
L
82
28
18
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51654297
191909
ネイビー
M
78
27
17
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51654306
191912
ネイビー
3L
90
30
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51654315
191915
ブラウン
LL
88
29
19
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51654324
191907
ブラック
LL
88
29
19
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51654340
191910
ネイビー
L
82
28
18
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51654349
191913
ブラウン
M
78
27
17
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51654358
191916
ブラウン
3L
90
30
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください