曜日別特売

ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]4本脚(キャスタータイプ)

ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]4本脚(キャスタータイプ) - 内田洋行ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]4本脚(キャスタータイプ) - 内田洋行ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]4本脚(キャスタータイプ) - 内田洋行ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]4本脚(キャスタータイプ) - 内田洋行ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]4本脚(キャスタータイプ) - 内田洋行ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]4本脚(キャスタータイプ) - 内田洋行ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]4本脚(キャスタータイプ) - 内田洋行ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]4本脚(キャスタータイプ) - 内田洋行

さまざまなシーンに合わせられる豊富なバリエーションと、自然な姿勢遷移が可能なリクライニングで、快適な仕事空間を創り出します。

仕様背と座が連動したリクライニング、しなやかにしなる背のシェル、姿勢を安定化させるアンカーサポート、手元が変わらない自然な姿勢遷移、座面を傷めないスタッキング材質【背部】背シェル:強化プラスチック(PAGF)、背パッド:ポリウレタン、布張り 【座部】座クッション:バイオウレタン(植物度25%)、布張り 【肘部】強化プラスチック(PAGF) 【脚部】4本脚キャスター:スチール丸パイプ(Φ22.2mm) 【キャスター】4本脚キャスター:ナイロンキャスター/ウレタンキャスター(Φ50mm)タイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460~590×525×835グリーン購入法適合スタッキング【種類】なしメモ台なし脚部構造4本脚キャスター内容量1脚
注意
※【配送時の注意 必ずご確認ください】
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品は軒先渡しとなります。
※組立が必要な商品に関しては、お客様で工具(ドライバー等)準備していただく必要がある商品もございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換は原則お受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生する場合がございますので、ご注意ください。ただし、商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
本体質量(kg)
質量(kg)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516700296-118-1100ブラック9.89.8ホワイト
64,300
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516700386-118-1102ライトグレイ9.89.8ホワイト
64,300
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516700476-118-1103ライトブルー9.89.8ホワイト
64,300
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516700566-118-1104パーチメントベージュ9.89.8ホワイト
64,300
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516700656-118-1106モスグリーン9.89.8ホワイト
64,300
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516700746-118-1107サーモンピンク9.89.8ホワイト
64,300
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516700906-118-1110ブラック9.89.8ブラック
64,300
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516700996-118-1112ライトグレイ9.89.8ブラック
64,300
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516701086-118-1113ライトブルー9.89.8ブラック
64,300
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516701176-118-1114パーチメントベージュ9.89.8ブラック
64,300
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516701266-118-1116モスグリーン9.89.8ブラック
64,300
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516701356-118-1117サーモンピンク9.89.8ブラック
64,300
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516701446-118-1120ブラック9.89.8ホワイト
65,600
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516701606-118-1122ライトグレイ9.89.8ホワイト
65,600
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516701696-118-1123ライトブルー9.89.8ホワイト
65,600
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516701786-118-1124パーチメントベージュ9.89.8ホワイト
65,600
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516701876-118-1126モスグリーン9.89.8ホワイト
65,600
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516701966-118-1127サーモンピンク9.89.8ホワイト
65,600
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516702056-118-1130ブラック9.89.8ブラック
65,600
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516702146-118-1132ライトグレイ9.89.8ブラック
65,600
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516702306-118-1133ライトブルー9.89.8ブラック
65,600
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516702396-118-1134パーチメントベージュ9.89.8ブラック
65,600
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516702486-118-1136モスグリーン9.89.8ブラック
65,600
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516702576-118-1137サーモンピンク9.89.8ブラック
65,600
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516702666-118-1600ブラック10.310.3ホワイト
70,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516702756-118-1602ライトグレイ10.310.3ホワイト
70,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516702846-118-1603ライトブルー10.310.3ホワイト
70,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516703006-118-1604パーチメントベージュ10.310.3ホワイト
70,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516703096-118-1606モスグリーン10.310.3ホワイト
70,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516703186-118-1607サーモンピンク10.310.3ホワイト
70,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516703276-118-1610ブラック10.310.3ブラック
70,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516703366-118-1612ライトグレイ10.310.3ブラック
70,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516703456-118-1613ライトブルー10.310.3ブラック
70,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516703546-118-1614パーチメントベージュ10.310.3ブラック
70,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516703706-118-1616モスグリーン10.310.3ブラック
70,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516703796-118-1617サーモンピンク10.310.3ブラック
70,700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516703886-118-1620ブラック10.310.3ホワイト
72,100
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516703976-118-1622ライトグレイ10.310.3ホワイト
72,100
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516704066-118-1623ライトブルー10.310.3ホワイト
72,100
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516704156-118-1624パーチメントベージュ10.310.3ホワイト
72,100
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516704246-118-1626モスグリーン10.310.3ホワイト
72,100
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516704406-118-1627サーモンピンク10.310.3ホワイト
72,100
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516704496-118-1630ブラック10.310.3ブラック
72,100
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516704586-118-1632ライトグレイ10.310.3ブラック
72,100
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516704676-118-1633ライトブルー10.310.3ブラック
72,100
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516704766-118-1634パーチメントベージュ10.310.3ブラック
72,100
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516704856-118-1636モスグリーン10.310.3ブラック
72,100
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
516704946-118-1637サーモンピンク10.310.3ブラック
72,100
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする